マルケイ(国際化工)
コモン色葉 丸深皿
材質
MF
食器の種類
和食器
色
コモン色葉
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52913413
S72B CIH
身
大
620
185×41h
64-7785-20
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
52913429
S72C CIH
蓋
大
-
162×45h
64-7785-21
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913438
S73B CIH
身
小
470
166×40h
64-7785-84
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913447
S73C CIH
蓋
小
-
145×42h
64-7785-85
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913456
S74B CIH
身
特小
330
145×39h
64-7785-78
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913465
S74C CIH
蓋
特小
-
126×37h
64-7785-83
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください