マルケイ(国際化工)
コモン色葉 角小鉢
材質
MF
食器の種類
和食器
色
コモン色葉
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52913517
S78B CIH
身
220
102×102×43h
64-7785-58
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913526
S78C CIH
蓋
-
91×91×28h
64-7785-61
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください