曜日別特売

コモン色葉 角皿

コモン色葉 角皿 - マルケイ(国際化工)コモン色葉 角皿 - マルケイ(国際化工)
形状角皿材質MFコモン色葉食器の種類和食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
容量(mL)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913535S81B CIH180×135×26h320
1,550
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913544S81C CIH159×114×44h-
1,370
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする