曜日別特売

PH計(Combo1)

PH計(Combo1) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(1件のレビュー)

1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。

用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など測定範囲(pH)0.0~14.0仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 1(コンボ1)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後測定範囲(μS/cm)0~3999校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
注意
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913684HI 98129N1個なし
37,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13279579HI 98129N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH2点,EC1点1セット一般校正
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52913684
2023-10-06
用途: 簡易水質測定に使用
サービス業

ポケットに携帯できて便利です。メーカーより検定液を購入して継続的に使用しています。
電池消耗も少なく、取扱も簡単なので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする