曜日別特売

ORPテスター

ORPテスター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。

質量(g)100電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)精度OPR:±2mV温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mV)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913727HI 98120NORP:±1000(検出単位:1mV)
34,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913736HI 98121NOPR:±1000(検出単位:1mV)
45,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする