イゾベール・バリオ エクストラパッチ
イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用の補助部材。
マジックテープ機能により、タッカーを使わずに施工でき、手直しも容易なため確実な気密性を実現。
構造躯体の見付け面に張りつけるパッチ裏面は強い粘着剤を有しています。
エクストラセーフを何度貼り直しても、パッチが躯体からはがれることはほとんどありません。
用途仮留め固定用補助部材
寸法(mm)【パッチ】20×60
主な用途イゾベール・バリオ エクストラセーフ仮留め固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
内容量1ケース(10巻)
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07