マグ・イゾベール
イゾベール・バリオ ケービーワン
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用強力粘着テープ。
強力な粘着力と紙ベースの素材により、シートとシートとの接合部の気密性を長期的に確保。
用途
気密テープ
主な用途
イゾベール・バリオ エクストラセーフの継手留め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密・強力
内容量
1ケース(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52914445
VARIOKB1
60
40
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください