曜日別特売

イゾベール・グラスウールカッター

イゾベール・グラスウールカッター - マグ・イゾベール
(1件のレビュー)

力を入れずに切れる鋭い刃
厚い断熱材でも切れる長い刃渡り(300mm)
ブレずに切れるしっかりした刃厚
※ケースはついていません。イゾベール・グラスウールカッター専用ケースを別途お求めください。

用途グラスウール裁断全長(mm)420刃渡り(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52914549GWCUTISO
8,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 保温材カットする時、
EnterpriseJapanサービス業

評判通りよく切れる。
ただ、かなり大きいので小さいカッターと併用した方がいい。
★価格以上の商品で満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする