暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光



屋根下の雨のかからない所で使用していました。赤いランプは点滅しているのでセンサーは反応している様ですが2年程で点かなくなりました。3.4年はもってほしかったです。
人感センサーにより人を検知して点灯するので、暗い時に明るく照らしてくれます。人感センサーの感度もよく便利です。
全部で4~5台ほど購入しました。当たりはずれがあるようで1年ちょいで使えなくなるものが2台ほど。赤いセンサーは反応していますがLEDはぼやっと点灯する感じです。2台とも同じ状況ですので当たりはずれなのかもしれません。3年以上元気に点灯しているものもあります。
明るくて良い。電源ケーブルが3mあるので外壁への取り付けから室内側への取り回しに余裕があるので設置の自由度が高くて良かったです。耐久性は未知数ですが期待したいです。
特段に可もなく不可もなしだが、投光器部分の可動範囲がやや狭い気がする。もう少し可動範囲が広い方が良いのでは?
家屋の柱から敷地内や8m先の道路を通る人や車を感知し、とても明るく照らし防犯に役立っています。
照射時間を調節できること、3mのACコードが付属していることが良いです。
他の人からも「この商品が欲しい」と注文を請け、取付させていただきましたところ、とても明るくて良いとの評価をいただきました。
付属のクランプが片持ちで固定が難しいため、SUS板にM4ネジで固定して取付けています。
ライトの上下・左右の向きをもっと広い範囲に調整することができれば、「やや満足」から「満足」に評価を変えさせていただきます。
とても明るく、センサーの感知も良いです。
ライトの光る時間や感度も簡単に変更できてよかったです。
悪い点は他のレビューでもあった通り、ライトの可動範囲が狭いこと。
左右上下に狭いので広く照らしたい場合は不便です。
丈夫で長持ち、それと使い勝手がよく、とても満足です。
この証明商品は、取り付けが簡単で、取扱説明書もわかりやすく、商品の性能の
とてもよく満足しています。