樹脂スノコ 32.5H×508×600

樹脂スノコ 32.5H×508×600 - 信和自動車工業樹脂スノコ 32.5H×508×600 - 信和自動車工業樹脂スノコ 32.5H×508×600 - 信和自動車工業樹脂スノコ 32.5H×508×600 - 信和自動車工業
(1件のレビュー)

空気の層をつくって冷気を循環させる。

セット内容スノコ1枚・H型ピース3個内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529359267885060+7880HJP508600樹脂スノコ 1.7KG樹脂
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52935926
2021-06-17
用途: トラックの荷台に敷き詰める
株式会社スギハラ

必要な機能を十分満たしています
まだまだ買い足していきます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2が参考にしています
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする