曜日別特売

ウィナー・グレード10 ウィナー200

ウィナー・グレード10 ウィナー200 - pewagウィナー・グレード10 ウィナー200 - pewagウィナー・グレード10 ウィナー200 - pewagウィナー・グレード10 ウィナー200 - pewagウィナー・グレード10 ウィナー200 - pewagウィナー・グレード10 ウィナー200 - pewagウィナー・グレード10 ウィナー200 - pewagウィナー・グレード10 ウィナー200 - pewag

ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※内径は最小値、チェーンはASTM A973/A973M-01に準拠する。非在庫品につき、お問い合わせください。
全88種類を絞り込む
長さ(m)
呼び
88種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び
質量(kg/m)
最大使用荷重(t)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52938814035ZPWIN5150.610.839.3
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
52938823035ZPWIN51.550.610.839.3
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
52938839035ZPWIN5250.610.839.3
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
52938848035ZPWIN52.550.610.839.3
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
52938857035ZPWIN5350.610.839.3
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
52938866035ZPWIN53.550.610.839.3
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
52938875035ZPWIN5450.610.839.3
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
52938884035ZPWIN54.550.610.839.3
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
52938893035ZPWIN5550.610.839.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
52938909035ZPWIN55.550.610.839.3
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
52938918035ZPWIN5650.610.839.3
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
52938927035ZPWIN6160.891.1256.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
52938936035ZPWIN61.560.891.1256.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
52938945035ZPWIN6260.891.1256.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
52938954035ZPWIN62.560.891.1256.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
52938963035ZPWIN6360.891.1256.5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
52938979035ZPWIN63.560.891.1256.5
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
52938988035ZPWIN6460.891.1256.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
52938997035ZPWIN64.560.891.1256.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
52939006035ZPWIN6560.891.1256.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
52939015035ZPWIN65.560.891.1256.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
52939024035ZPWIN6660.891.1256.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
52939033035ZPWIN8181.572.0100
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
52939049035ZPWIN81.581.572.0100
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
52939058035ZPWIN8281.572.0100
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52939067035ZPWIN82.581.572.0100
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
52939076035ZPWIN8381.572.0100
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
52939085035ZPWIN83.581.572.0100
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
52939094035ZPWIN8481.572.0100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
52939103035ZPWIN84.581.572.0100
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
52939119035ZPWIN8581.572.0100
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
52939128035ZPWIN85.581.572.0100
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
52939137035ZPWIN8681.572.0100
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
52939146035ZPWIN101102.463.2157
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
52939155035ZPWIN101.5102.463.2157
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
52939164035ZPWIN102102.463.2157
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
52939173035ZPWIN102.5102.463.2157
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
52939189035ZPWIN103102.463.2157
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
52939198035ZPWIN103.5102.463.2157
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
52939207035ZPWIN104102.463.2157
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
52939216035ZPWIN104.5102.463.2157
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
52939225035ZPWIN105102.463.2157
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
52939234035ZPWIN105.5102.463.2157
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
52939243035ZPWIN106102.463.2157
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
52939259035ZPWIN131134.185.36266
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
52939268035ZPWIN131.5134.185.36266
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
52939277035ZPWIN132134.185.36266
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
52939286035ZPWIN132.5134.185.36266
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
52939295035ZPWIN133134.185.36266
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
52939304035ZPWIN133.5134.185.36266
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする