曜日別特売

低発塵グリース クロダ Cグリース

低発塵グリース クロダ Cグリース - 黒田精工
(1件のレビュー)

低発塵性に優れ、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、リチウム系グリースと同等の防錆効果がありクリーン環境で使用されるボールねじ用グリースとして最適です。
※詳細はカタログをご確認ください

特性潤滑性成分合成油、ウレア使用温度範囲(℃)-30~150液色黄白色ちょう度No.2危険物の類別非危険物
関連資料:カタログ(0.4MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52938638C1-080G-J1本(80g)
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
52938647C1-400G-J1本(400g)
11,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52938638
2022-09-05
用途: 機械のメンテナンス
製造業

メーカー指定品となっているものなので、必ず手に入れなくてはならなかった。
どこを探しても販売していなかった、助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする