曜日別特売

養生用布粘着テープ No6800桃無包装

養生用布粘着テープ No6800桃無包装 - カモ井加工紙養生用布粘着テープ No6800桃無包装 - カモ井加工紙

粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。無包装タイプで側面のベタツキがなく、紙管の切り口は面取りしており腕に通しても痛くありません。

用途吹付塗装用・養生粘着力3.68N/10mm引張強度(N/15mm)86.3基材粘着剤ゴム系桃色主な用途養生用厚さ(mm)0.29テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29伸び(%)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(60巻)
注意
※塗装用、防水用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用ください。
※保管の際は直射日光のあたらない冷暗所にて箱に入れて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52939697No.68003.68N/10mm2525ゴム系桃色0.29
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする