カモ井加工紙
養生用布粘着テープ No6800
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。目にやさしい色で作業性に優れています。
用途
吹付塗装用・養生
基材
スフ布
粘着剤
ゴム系
厚さ(mm)
0.29
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
伸び(%)
8
注意
※塗装用、防水用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用ください。
※保管の際は直射日光のあたらない冷暗所にて箱に入れて保管して下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力(N/10mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
色
テープ厚さ(mm)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52939706
No.6800
1ケース(60巻)
3.68
25
25
スフ布
ゴム系
桃色
0.29
-
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
52939715
No.6800
1ケース(60巻)
3.68
30
25
スフ布
ゴム系
桃色
0.29
-
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
52939724
No.6800
1ケース(48巻)
3.68
38
25
スフ布
ゴム系
桃色
0.29
-
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
52939733
No.6800
1ケース(30巻)
3.68
50
25
スフ布
ゴム系
桃色
0.29
-
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52939749
No.6800
1ケース(60巻)
3.4
25
25
スフ布
ゴム系
緑色
0.29
-
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
52939758
No.6800
1ケース(60巻)
3.4
30
25
スフ布
ゴム系
緑色
0.29
-
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
52939767
No.6800
1ケース(48巻)
3.4
38
25
スフ布
ゴム系
緑色
0.29
-
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
52939776
No.6800
1ケース(30巻)
3.4
50
25
スフ布
ゴム系
緑色
0.29
-
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
52939785
No.6800
1ケース(24巻)
3.4
75
25
スフ布
ゴム系
緑色
0.29
-
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52939794
No.6800
1ケース(18巻)
3.4
100
25
スフ布
ゴム系
緑色
0.29
-
オープン
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65889060
No.6800【ワケあり】
1ケース(30巻)
3.68
50
25
スフ布
ゴム系
桃色
0.29
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
14,980
¥
12,680
アウトレット
¥
13,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください