【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
色シルバー主な用途鉄部特性さび止め亜鉛末含有量0.83仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量123mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)