トーアボージン
防災面 304型 イエロー ギアバンド
直接着用型防災面。
種類
溶接面(かぶり式)
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
イエロー
質量(g)
265
寸法(幅W×高さH)(mm)
【内角平面】300(正面170)×215
装着方式
ギアバンド式
内容量
1個
注意
※この有色防災面は「労働安全衛生法」に定められた有害光線を遮光するための適切な遮光保護具に該当いたしませんのでご使用の際は十分ご注意ください。
※この有色防災面はレーザー光線による作業には使用しないでください。
※X線、その他の放射線、強力な赤外線等に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用してください。
※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。
※この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52940099
NT-304Y
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください