有圧換気扇 標準形・三相・排気

有圧換気扇 標準形・三相・排気 - 日立産機システム

日立有圧換気扇は排気形が標準仕様ですが、吸気形専用品を除き羽根車のつけ替えとモータの結線替えによって吸気形としてもご使用いただけます。

相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52940354PN-204-001H20316710320
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940363PN-254-002H253.716510370
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940379PN-304-005H305.217310420
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940388PN-306-002H305.219210420
55,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940397PN-354-01H3511.521512469
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940406PN-404-01H401222512520
76,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940415PN-404-02H401222512520
85,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940424PN-404-04H401425512520
93,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940433PN-406-01H401227012520
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940449PN-408-005H401327012520
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940458PN-454-04H4517.525512620
107,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940467PN-456-02H4517.526012620
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940476PN-504-04H5017.525512655
109,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940485PN-504-075H501926012655
116,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940494PN-506-02H5017.526012655
94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940503PN-506-04H502030012655
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940519PN-508-01H502026012655
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940528PN-604-15H603331512755
151,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940537PN-606-04H6023.530012755
121,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940546PN-606-075H602936012755
144,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940564PN-756-075H7543.534512965
218,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940573PN-756-15H7543.534512965
240,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
52940555PN-608-03H602936012755
145,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52940589PN-758-075H7543.534512965
301,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52940354PN-204-001H63582979KPN-204-001HPN-204-001H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582979有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52940363PN-254-002H63582988KPN-254-002HPN-254-002H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582988有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
39,980
税込43,978
メーカー違いの相当品です
52940379PN-304-005H63582997KPN-304-005HPN-304-005H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582997有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
48,980
税込53,878
メーカー違いの相当品です
52940388PN-306-002H63583006KPN-306-002HPN-306-002H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63583006有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
54,980
税込60,478
メーカー違いの相当品です
52940397PN-354-01H63583015KPN-354-01HPN-354-01H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63583015有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
59,980
税込65,978
メーカー違いの相当品です
52940406PN-404-01H63582577KPN-404-01HPN-404-01H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582577有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
72,980
税込80,278
メーカー違いの相当品です
52940415PN-404-02H63582586KPN-404-02HPN-404-02H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582586有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
76,980
税込84,678
メーカー違いの相当品です
52940424PN-404-04H63582595KPN-404-04HPN-404-04H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582595有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
86,980
税込95,678
メーカー違いの相当品です
52940433PN-406-01H63582604KPN-406-01HPN-406-01H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582604有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
73,980
税込81,378
メーカー違いの相当品です
52940449PN-408-005H63582620KPN-408-005HPN-408-005H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582620有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
74,980
税込82,478
メーカー違いの相当品です
52940458PN-454-04H63582629KPN-454-04HPN-454-04H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582629有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
98,980
税込108,878
メーカー違いの相当品です
52940467PN-456-02H63582638KPN-456-02HPN-456-02H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582638有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
88,980
税込97,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52940476PN-504-04H63582647KPN-504-04HPN-504-04H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582647有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
98,980
税込108,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52940485PN-504-075H63582656KPN-504-075HPN-504-075H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582656有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
109,800
税込120,780
メーカー違いの相当品です
52940494PN-506-02H63582665KPN-506-02HPN-506-02H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582665有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52940503PN-506-04H63582674KPN-506-04HPN-506-04H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582674有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52940519PN-508-01H63582690KPN-508-01HPN-508-01H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582690有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52940528PN-604-15H63582489KPN-604-15HPN-604-15H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582489有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
169,800
税込186,780
メーカー違いの相当品です
52940537PN-606-04H63582498KPN-606-04HPN-606-04H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582498有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
109,800
税込120,780
メーカー違いの相当品です
52940546PN-606-075H63582507KPN-606-075HPN-606-075H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582507有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
179,800
税込197,780
メーカー違いの相当品です
52940564PN-756-075H63582516KPN-756-075HPN-756-075H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582516有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
259,800
税込285,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52940573PN-756-15H63582525KPN-756-15HPN-756-15H 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業 63582525有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業1台
259,800
税込285,780
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする