CUBE FIZZ ソフティ ツイストノート

CUBE FIZZ ソフティ ツイストノート - リヒトラブCUBE FIZZ ソフティ ツイストノート - リヒトラブCUBE FIZZ ソフティ ツイストノート - リヒトラブCUBE FIZZ ソフティ ツイストノート - リヒトラブCUBE FIZZ ソフティ ツイストノート - リヒトラブCUBE FIZZ ソフティ ツイストノート - リヒトラブ

手に当たっても気にならないソフトタッチとじ具で、さらに使いやすくなったツイストノートが新登場。手が当たりやすい中央のリングはソフト感覚のフレキシブル仕様。ノートを開いた状態でもスムーズに筆記ができます。あけるときリーフの〇印を持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。とじるとき上下のリング(3個ずつ)をつまんで閉じます。(中央部のリングは、重なっているだけでロックしません。)

適合(リーフ)N-1600サイズセミB5・タテ型(S型)穴数29行数36B罫罫幅(mm)6内容量1冊
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52989004N2611-10リーフ70枚10パープル
590
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
52989013N2611-11リーフ70枚11ネイビー
590
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
52988907N2608-5リーフ30枚5イエロー
350
取扱い終了
52988916N2608-7リーフ30枚7グリーン
350
取扱い終了
返品不可
52988925N2608-8リーフ30枚8ブルー
350
取扱い終了
52988934N2608-10リーフ30枚10パープル
350
取扱い終了
52988943N2608-11リーフ30枚11ネイビー
350
取扱い終了
返品不可
52988959N2608-12リーフ30枚12ピンク
350
取扱い終了
返品不可
52988968N2608-16リーフ30枚16ベージュ
350
取扱い終了
52988977N2611-5リーフ70枚5イエロー
590
取扱い終了
52988986N2611-7リーフ70枚7グリーン
590
取扱い終了
52988995N2611-8リーフ70枚8ブルー
590
取扱い終了
52989029N2611-12リーフ70枚12ピンク
590
取扱い終了
返品不可
52989038N2611-16リーフ70枚16ベージュ
590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする