曜日別特売

CUBE FIZZ イージーチェンジ・クリヤーブック

CUBE FIZZ イージーチェンジ・クリヤーブック - リヒトラブ

360度折り返して使えるポケット交換タイプ
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情をみせます。あけるとき抜き差し・交換したいページを開き、ポケットを上下斜めに軽く引くと綴じ具が開きます。とじるときリングをつまむだけで閉じられます。リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。

サイズA4・タテ型(S型)ポケット数10枚適合(ポケット)G40930・G49080(付属のポケットとは異なります)穴数30内容量1冊
注意
※中台紙はありません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52989099N6482-1212ピンク
600
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
52989047N6482-55イエロー
600
取扱い終了
52989056N6482-77グリーン
600
取扱い終了
52989065N6482-88ブルー
600
取扱い終了
返品不可
52989074N6482-1010パープル
600
取扱い終了
返品不可
52989083N6482-1111ネイビー
600
取扱い終了
返品不可
52989108N6482-1616ベージュ
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする