曜日別特売

エアロボンド

エアロボンド - エアロフレックスエアロボンド - エアロフレックスエアロボンド - エアロフレックス
(2件のレビュー)

エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。

用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤特性防水・耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52944703-1本(180mL)180mL
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52944719-1本(500mL)500mL
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
52944728-1本(1000mL)1000mL
6,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-02
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

配管の断熱材に使用。エアロフレックスシートを留めるには今までビニールテープでやってましたが、めっちゃ綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 52944703
2021-02-18
用途: エアロフレックス(発泡ゴム断熱材)を使って配管断熱施工に使用
Utuwa project建設業・工事業

厚さ10mmのエアロフレックスを配管の外周と同径の長さ(幅)に切り、接合予定部分2面にエアロボンドを薄くのばしオープンタイム5分の後接合、期待以上の強度で接着でき満足です。接着部分に重ねてテーピングが必要かと考えていましたが、全く剥がれの心配はなく、テービングは不要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする