曜日別特売

クリストンブリッスル 交差穴用

クリストンブリッスル 交差穴用 - リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用 - リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用 - リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用 - リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用 - リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用 - リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用 - リューター(日本精密機械工作)クリストンブリッスル 交差穴用 - リューター(日本精密機械工作)

毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。

毛丈(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000内容量1個
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
ブラシ径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52942515B90613×703#150
5,410
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942524B90623×703#200
5,410
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942533B90633×703#400
5,410
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942549B90643×703#600
5,410
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942558B90653×703#800
5,410
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942567B90663×703#1000
5,410
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942576B90673×703#1200
5,410
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
52942585B90716×705#150
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942594B90726×705#200
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942603B90736×705#400
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942619B90746×705#600
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942628B90756×705#800
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942637B90766×705#1000
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942646B90776×705#1200
7,290
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942655B90816×707#150
10,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942664B90826×707#200
10,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942673B90836×707#400
10,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942689B90846×707#600
10,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942698B90856×707#800
10,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942707B90866×707#1000
10,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942716B90876×707#1200
10,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする