リューター(日本精密機械工作)
ロングシャンク超硬カッター
使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
用途
深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
内容量
1個
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
形状
刃径(Φmm)
刃長(mm)
カット名称
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52942743
K9661
3
テーパー型
3
12.7
スパイラルカット
76
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942759
K9662
3
テーパー型
3
12.7
クロスカット
76
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942768
K9663
3
楕円型
3
5.5
スパイラルカット
76
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942777
K9664
3
楕円型
3
5.5
クロスカット
76
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942786
K9665
3
楕円型
3
6.3
スパイラルカット
76
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942795
K9666
3
楕円型
3
6.3
クロスカット
76
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942804
K9667
3
球型
3
2.4
スパイラルカット
76
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942813
K9668
3
球型
3
2.4
クロスカット
76
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942829
K9671
6
砲弾型
12.7
25
スパイラルカット
177
¥
12,410
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942838
K9672
6
砲弾型
12.7
25
クロスカット
177
¥
12,410
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942847
K9673
6
砲弾型
6
12.7
スパイラルカット
164.7
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942856
K9674
6
砲弾型
6
12.7
クロスカット
164.7
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942865
K9675
6
先丸円筒型
12.7
25
スパイラルカット
177
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942874
K9676
6
先丸円筒型
12.7
25
クロスカット
177
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942883
K9677
6
円筒型
12.7
25
スパイラルカット
177
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942899
K9678
6
円筒型
12.7
25
クロスカット
177
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52942908
K9681
6
球型
6
5.5
スパイラルカット
152
¥
7,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52942917
K9682
6
球型
6
5.5
クロスカット
152
¥
7,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください