リューター(日本精密機械工作)
ネジ付きシャンク M1.7
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
仕様
M1.7ネジ付きシャンク
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
内容量
1袋(5本)
注意
※逆回転では使用しないで下さい。※砥石部は外周にゴム皮があります。使用前に必ずドレッシング(P242のX5701・X5702)をして取り除いて下さい。※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52942944
R4851
20000(砥石外径Φ4時)、15000(砥石外径Φ6時)
60
¥
4,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
52942953
R4852
10000(砥石外径Φ4時)、8000(砥石外径Φ6時)
80
¥
4,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください