リューター(日本精密機械工作)
クッションサンダー (不織布)
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途
酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。
外径(Φmm)
20
粒度
#400
内容量
1パック(5本)
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52943048
S2531
2.34×37
6
10000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52943057
S2532
2.34×37
10
10000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52943066
S2541
3×37
6
15000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52943075
S2542
3×37
10
15000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください