リューター(日本精密機械工作)
ソフトラップ (軸付き型) S2802
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途
ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
軸径×軸長(mm)
3×28
粒度
#240
形状
円筒型
厚さ(mm)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
外径(Φmm)
13
内容量
1パック(5本)
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52943084
S2802
3×28
13
65000
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください