ソフトラップ (軸付き型)

ソフトラップ  (軸付き型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (軸付き型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (軸付き型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (軸付き型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (軸付き型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (軸付き型) - リューター(日本精密機械工作)

ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。

用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型外径(Φmm)13厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000内容量1パック(5本)
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52943093S2803#320
2,360
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
52943109S2804#400
2,360
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
52943118S2805#600
2,360
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
52943127S2806#800
2,360
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
52943136S2807#1000
2,360
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
52943145S2808#1500
2,360
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする