曜日別特売

ソフトラップ (ホイール型)

ソフトラップ  (ホイール型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (ホイール型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (ホイール型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (ホイール型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (ホイール型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (ホイール型) - リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ  (ホイール型) - リューター(日本精密機械工作)

ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。

用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。形状平型直径(Φmm)25厚さ(mm)4穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内容量1パック(5枚)
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52943154S2812#240
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
52943163S2813#320
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943179S2814#400
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943188S2815#600
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
52943197S2816#800
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943206S2817#1000
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
52943215S2818#1500
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする