電着ダイヤモンドヤスリ

電着ダイヤモンドヤスリ - リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ - リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ - リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ - リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリ - リューター(日本精密機械工作)

高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。

粒度#100刃長(mm)80全長(mm)215内容量1本
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52943224X0201平型11
3,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
52943233X0202半円11
3,760
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
52943249X0203Φ5
3,760
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943258X0204三角8.5
3,760
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943267X0205四角5
3,760
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする