曜日別特売

ジルコバー (セット品)

ジルコバー (セット品) - リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品) - リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品) - リューター(日本精密機械工作)

ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。

軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3材質ジルコニア刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1セット(4本)
注意
※安全の為突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52943276Z0010Z1001・Z1011・Z1021・Z1031
12,050
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
52943285Z0020Z1002・Z1012・Z1022・Z1032
12,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52943294Z0030Z1003・Z1013・Z1023・Z1033
12,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする