シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ - アズワン

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。

質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52945227SIC-320LX
285,000
284,000
312,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする