シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13
回転数(min-1[r.p.m])50~500
電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)
温度調節範囲(℃)室温-15~60
外寸法(mm)320×357×320
アズワン品番1-5837-32
タイマー60分
撹拌方式旋回方式
適合容器専用ラック
適合ラック専用ラックC、D
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07