天牛(富士手袋工業)
ナックルアーマー C4
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途
運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
ナックルコート
材質(繊維部)
高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
内容量
1双
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52945787
9900
M
23
7.5
10.2
20.5
TPR、高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
黒黒
13
EN388 2016:4442CP
4
4/C
4
2
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、耐油
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52945796
9900
L
25
8.5
11
22
TPR、高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
黒黒
13
EN388 2016:4442CP
4
4/C
4
2
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、耐油
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52945805
9900
M
23
7.5
10.2
20.5
TPR、高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
黒赤
13
EN388 2016:4442CP
4
4/C
4
2
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、耐油
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
52945814
9900
L
25
8.5
11
22
TPR、高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
黒赤
13
EN388 2016:4442CP
4
4/C
4
2
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、耐油
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
04428317
9900
S
22
7
9
18
-
黒赤
13
EN388 2016:4442CP
4
4/C
4
2
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、耐油
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
04428335
9900
LL
26
9
11.5
23
-
黒赤
13
EN388 2016:4442CP
4
4/C
4
2
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、耐油
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください