スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)

スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm) - ベンスリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm) - ベン

安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。

材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52949664JS5HF-N20100(伸び20/縮み80)220
127,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949673JS5HF-N25100(伸び20/縮み80)220
127,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949689JS5HF-N32100(伸び20/縮み80)220
145,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949698JS5HF-N40100(伸び20/縮み80)220
162,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949707JS5HF-N50100(伸び20/縮み80)220
184,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949716JS5HF-N65100(伸び20/縮み80)220
278,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949725JS5HF-N80100(伸び20/縮み80)220
308,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949734JS5HF-N100100(伸び20/縮み80)220
418,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949743JS5HF-N125100(伸び20/縮み80)220
493,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949759JS5HF-N150100(伸び20/縮み80)220
651,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949768JS5HF-N200100(伸び20/縮み80)220
852,000
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949777JS5HF-N250100(伸び20/縮み80)220
1,105,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする