曜日別特売

スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)

スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) - ベンスリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) - ベン

安全性の高い構造です。
伸縮量が大きくとれます。
注油の必要がありません。
ALL SUS製品は給水用にも使用できます。

材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52949786JS6HF-N20200(伸び40/縮み160)220
159,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949795JS6HF-N25200(伸び40/縮み160)220
159,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949804JS6HF-N32200(伸び40/縮み160)220
182,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949813JS6HF-N40200(伸び40/縮み160)220
212,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949829JS6HF-N50200(伸び40/縮み160)220
286,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949838JS6HF-N65200(伸び40/縮み160)220
350,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949847JS6HF-N80200(伸び40/縮み160)220
390,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949856JS6HF-N100200(伸び40/縮み160)220
524,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949865JS6HF-N125200(伸び40/縮み160)220
630,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949874JS6HF-N150200(伸び40/縮み160)220
820,000
629,800
692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949883JS6HF-N200200(伸び40/縮み160)220
1,048,000
789,800
868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949899JS6HF-N250200(伸び40/縮み160)220
1,412,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする