曜日別特売

複式ストレーナ 油用 KW-1型

複式ストレーナ 油用 KW-1型 - ベン複式ストレーナ 油用 KW-1型 - ベン

油専用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。

端接続JIS 10K FFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)適合流体流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52950303KW1-G2215344120145116190101115020
190,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950319KW1-G2215344120145116190101115025
191,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52950328KW1-G2249399120195156218131521532
284,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950337KW1-G2265421130220161250131521540
311,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950346KW1-G2300449150200165285161515050
359,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950355KW1-G2300449150200165285161515065
370,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする