曜日別特売

複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ)

複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ) - ベン複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ) - ベン

水・油用の複式ストレーナです。
切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。

端接続JIS 10K FFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)適合流体水・油流体温度(℃)110以下適合圧力(MPa)0.7以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1最大許容差圧(MPa)0.1以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52950364KW2-G2420590175255325330201580
1,029,000
789,800
868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950373KW2-G24806752003053413802015100
1,395,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする