天井埋込スピーカー

天井埋込スピーカー - Panasonic(パナソニック)

高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。
ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。
設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。

付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)形式2ウェイ同軸バスレフ形奥行(mm)186寸法(Φmm)252周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカー16cm同軸型定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15加工可能穴径(Φmm)225許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52962176WS-AC066
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする