ピントグラス 中度

ピントグラス 中度 - ピントグラスピントグラス 中度 - ピントグラスピントグラス 中度 - ピントグラス

レンズの中心部分(+2.50D)から外側(+0.60D)に向かい、同心円状に滑かに度数が変化する累進設計を採用。自然な焦点(ピント)移動を可能にしました。さらに複数の度数を持った多焦点レンズを採用することにより、このピントグラスひとつで幅広い老眼視力の方に快適な視界を提供いたします。

用途中度レンズ老眼鏡、1.75~1.0くらいの度数の方におすすめ仕様ブルーライトカット、ハードコーティング度数(加入度数)+0.6~+2.50D医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00298000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※この商品は老眼の視力補整以外の用途で使用しないでください。近視や乱視、遠視の矯正機能はございません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
52963016PG-703-RE(レンズ横幅)51、(鼻幅)16、(テンプル長さ)145女性向レッド
オープン
9,250
10,175(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
52963043PG-707-RE(レンズ横幅)52、(鼻幅)16、(テンプル長さ)139女性向レッド
オープン
9,250
10,175(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
52963086PG-709-PK(レンズ横幅)51、(鼻幅)16、(テンプル長さ)137女性向ピンク
オープン
9,250
10,175(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
52963034PG-707-BK(レンズ横幅)52、(鼻幅)16、(テンプル長さ)139男性向ブラック
オープン
9,250
10,175(税込)
欠品中
返品不可
-
52963059PG-708-VT(レンズ横幅)51、(鼻幅)16、(テンプル長さ)135女性向バイオレット
オープン
取扱い終了
返品不可
-
52963068PG-708-NV(レンズ横幅)51、(鼻幅)16、(テンプル長さ)135男女兼用ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
52963077PG-709-BK(レンズ横幅)51、(鼻幅)16、(テンプル長さ)137男性向ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
52963095PG-710-BK(レンズ横幅)50、(鼻幅)18、(テンプル長さ)140男性向ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
52963104PG-710-BZ(レンズ横幅)50、(鼻幅)18、(テンプル長さ)140男女兼用ブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
-
52963113PG-807-TO(レンズ横幅)48、(鼻幅)20、(テンプル長さ)140男女兼用鼈甲
オープン
取扱い終了
返品不可
-
52963165PG-809-TO(レンズ横幅)50、(鼻幅)17、(テンプル長さ)142男女兼用鼈甲
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする