曜日別特売

ブレーカ用表面形端子カバー

ブレーカ用表面形端子カバー - 日立産機システム
内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
極数
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52966175TMC-0G 2PS-30E/S-50EB/EB-30E/EB-50E/GS-50E-2505
1,230
869
956(税込)
当日出荷
52966184TMC-0G 3PS-30E/S-50EB/EB-30E/EB-50E/GS-50E-3755
1,230
869
956(税込)
当日出荷
52966209TMC-1(標準)2PSXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C-25028.5
2,060
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
52966218TMC-1(標準)3PSXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C-37528.5
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52966227TMC-1S(ショート)2PSXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C-2505
2,060
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52966236TMC-1S(ショート)3PSXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C-3735
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52966245TMC-2D(ロング)2PSXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C-25036
2,060
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
52966254TMC-2D(ロング)3PSXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C-37536
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
52966263TMC-2C 2PFXK50-HU/FXK60-H/RXK125-S/RXK125-H/FXK125-S/FXK125-H/GFXK125-H/ZFXK125-H-26036
2,190
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
52966279TMC-2C 3PFXK50-HU/FXK60-H/RXK125-S/RXK125-H/FXK125-S/FXK125-H/GFXK125-H/ZFXK125-H-389.536
2,310
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52966315TMC-0H 3PS-100EC/EB-100E/GS-100E-3755
1,230
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
52966324TMC-4J(標準)3PSXK225/EXK225/GS-225C/SN225/FXE225-S/FXE225-H/RXK250-S/RXK250-H/GFXK250-H/EXN225/FXK250-S/FXK250-H/ZFXK250-Hアイボリー310550
4,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52966333TMC-4JS(ショート)3PSXK225/EXK225/GS-225C/SN225/FXE225-S/FXE225-H/RXK250-S/RXK250-H/GFXK250-H/EXN225/FXK250-S/FXK250-H/ZFXK250-H-31054
4,020
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52966358TMC-5C 3P(2P共用)S-400S/SX400/EX400/EX400B/GS-400C/SN400/F-400FB/FX400/RX400/RX400B/GF-400C/EXN400/L-225E/L-400E/ZFX400B-3147112.5
8,450
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
52966367TMC-5BM 3P(Wターミナル用)S-400S/SX400/EX400/EX400B/GS-400C/SN400/F-400FB/FX400/RX400/RX400B/GF-400C/EXN400/L-225E/L-400E/ZFX400B-3175112
8,450
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52966376TMC-5B 4PS-400S/SX400/EX400/EX400B/GS-400C/SN400/F-400FB/FX400/RX400/RX400B/GF-400C/EXN400/L-225E/L-400E/ZFX400B-4179110
12,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52966385TMC-5D 3PS-600S/SX600/EX600B/EX800B/GSX600/S-800S/SX800/RX600B/RX800B/GSX800/F-600F/FX600/GFX600/F-800F/FX800/GFX800/F-800KB/L-600E/L-800E/RF-600FN(電源側のみ)/ZFX600B/ZFX800B/ZF-600B(電源側のみ)-3210129
9,650
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52966394TMC-5D 4PS-600S/SX600/EX600B/EX800B/GSX600/S-800S/SX800/RX600B/RX800B/GSX800/F-600F/FX600/GFX600/F-800F/FX800/GFX800/F-800KB/L-600E/L-800E/RF-600FN(電源側のみ)/ZFX600B/ZFX800B/ZF-600B(電源側のみ)-4280129
14,600
9,398
10,338(税込)
47日以内出荷
返品不可
52966403TMC-6 3PF-1000K/F-1200K/RF-800KN(電源側のみ)/F-1600CB/F-1600B/RF-1000KN(電源側のみ)/RF-1200KN(電源側のみ)/ZF-800B(電源側のみ)-3210129
14,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52966419TMC-6 4PF-1000K/F-1200K/RF-800KN(電源側のみ)/F-1600CB/F-1600B/RF-1000KN(電源側のみ)/RF-1200KN(電源側のみ)/ZF-800B(電源側のみ)-4280129
14,600
9,198
10,118(税込)
47日以内出荷
返品不可
52966428TMC-6B 3PFX1000/FX1200/RF-1000CBN(電源側のみ)/RF-1200CBN(電源側のみ)-3210129
9,650
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52966193TMC-1 4P4P用ですのでご注意ください。F-50H----
2,750
取扱い終了
返品不可
52966288TMC-2C 4P4P用ですのでご注意ください。F-100S----
2,850
取扱い終了
返品不可
52966297TMC-3C 3PL-100E----
1,920
取扱い終了
返品不可
52966306TMC-3C 4P4P用ですのでご注意ください。F-100KB/RX100----
2,850
取扱い終了
返品不可
52966349TMC-4H 4P4P用ですのでご注意ください。F-225KC----
5,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする