電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)

電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) - 日立産機システム

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。

用途電磁開閉器補助接点(2a2b)x2厚さ(mm)160横(mm)240コイル操作電圧(V)200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
縦(mm)
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
三相カゴ形モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967347H80C‐RT 19kW 200V5.8228(200~220V)80、(380~440V)80、(500~550V)72(200~220V)19、(400~440V)45
120,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52967356H100C‐RT 22kW 200V6.4247(200~220V)100、(380~440V)100、(500~550V)72(200~220V)25、(400~440V)45
137,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする