曜日別特売

高性能バフモーター

高性能バフモーター - 下村電友舎製作所
穴径(Φmm)羽布:16厚さ(mm)羽布:30内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源電圧(V)
外径(Φmm)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967679SB-400N540 2P三相200羽布:2403000/3600(50/60Hz)
198,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
52967697SSB-400IV-三相200羽布:2001000~4000
331,500
329,800
362,780(税込)
49日以内出荷
返品不可
52967688DSB-400IV-単相100羽布:2001000~4000
339,700
329,800
362,780(税込)
取扱停止中
返品不可
52967663DB-400N540 2P単相100羽布:2403000/3600(50/60Hz)
229,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52967663DB-400N06539018DB-400F画像準備中高性能バフモーター下村電友舎製作所1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする