コクヨ
キャンパスノート(特殊罫)5mm方眼罫 セミB5(6号) 30枚
寸法(mm)
252×179×4
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52967715
ノ-13S5
セミB5(6号)
30枚
方眼罫
5
緑
¥
200
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください