曜日別特売

DC/DCコンバータ

DC/DCコンバータ - New-Era(ニューエラー)DC/DCコンバータ - New-Era(ニューエラー)

アイドリングストップ車対応。
USB充電端子(1.5A) 装備。
超コンパクトボディ。
制御信号変換回路3統計。
イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。
大容量の常時出力(バックアップ出力)。
ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。
スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。

出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大出力電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52968984DDS-220A148×155×37合計20A(MAIN/ACC)、合計250mA(制御信号出力A~C)、1.5A(USB)
35,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52968993DDS-230A147×155×37合計30A(MAIN/ACC)、合計250mA(制御信号出力A~C)、1.5A(USB)
41,800
32,900
36,190(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする