コンプレッサ

コンプレッサ - 明治機械製作所

自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。
圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。

仕様IE3/60HZ運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78~0.98[8~10]空気取出口(B)G1/4(×2コ)使用油CO-100圧縮機GHO-3DP潤滑油充填量(L)上限0.58/下限0.26内容量1台
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。安全に関するご注意をご確認ください。
※荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969054GH-22C 6P2702.2(3)三相200/220(60Hz)74801240710409123
470,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする