雨の日も安心の防水仕様ライト付きの防犯ブザー
押す・引くの2通りの操作で鳴らせる、コンパクトな防犯ブザーです。92dBの大音量で周囲にしっかり異変を知らせ、公益財団法人 全国防犯協会連合会の優良防犯ブザー推奨品として、通学時の防犯対策にも安心して使用できます。ピンは最後まで抜けない構造のため紛失しにくく、小型で持ち運びやすい設計です。生活防水IPX5対応のため雨の日も安心して使えます。
材質:ABS、鉄。サイズ:約54×78×30mm、ストラップ(長さ):約140mm。セット内容:本体×1、安全ネックストラップ×1、名前シール×1、ランドセル取付用平ゴム×1、単4マンガン乾電池×2



万が一気分がわるくなった時などの非常通報用として。倒れても手が届くようシャワールームの低めの位置に吊しました。かなりの音量なので耳に入ると期待しています。