津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション

津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション - アデリア(石塚硝子)津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション - アデリア(石塚硝子)津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション - アデリア(石塚硝子)津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション - アデリア(石塚硝子)津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション - アデリア(石塚硝子)津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション - アデリア(石塚硝子)津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション - アデリア(石塚硝子)津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション - アデリア(石塚硝子)

暦に合わせたイメージを、繊細に表現した『秋村実工房』の盃です。
青森の地において厳しい自然に対するかのように、熱いガラスへの思いを作品に込めてきた津軽びいどろの生みの親とも言うべき秋村実氏。
その作品の世界観をそのままに熟練したスタッフ達が、秋村実氏の指導の元に作成した作品。
グラスに込められた移ろいゆく季節をお楽しみ下さい。
毎日のこだわりの晩酌を演出してくれる。
誕生日のプレゼントや記念日の贈りものにもぴったりです。

容量(mL)50材質ソーダガラス質量(g)約100内容量1個
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
※耐熱ガラスではございません。熱いものを入れると破損する可能性があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
最大径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969359F-621994月(花見)約60×55
5,000
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
52969377F-622016月(梅時雨)約50×75
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
52969413F-6220510月(秋の空)約75×30
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
52969429F-6220611月(初雪)約60×55
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
52969438F-6220712月(冬銀河)約50×75
5,000
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
52969325F-621961月(雪見)約70×40
5,000
取扱い終了
52969334F-621972月(春時雨)約50×75
5,000
取扱い終了
52969343F-621983月(春雷)約70×45
6,000
取扱い終了
52969368F-622005月(新緑)約70×45
オープン
取扱い終了
52969386F-622027月(夏の雲)約50×75
オープン
取扱い終了
52969395F-622038月(天の川)約70×35
5,000
取扱い終了
52969404F-622049月(月見)約60×55
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする