曜日別特売

めでたmono 豆皿 ペアセット

めでたmono 豆皿 ペアセット - アデリア(石塚硝子)めでたmono 豆皿 ペアセット - アデリア(石塚硝子)めでたmono 豆皿 ペアセット - アデリア(石塚硝子)めでたmono 豆皿 ペアセット - アデリア(石塚硝子)めでたmono 豆皿 ペアセット - アデリア(石塚硝子)めでたmono 豆皿 ペアセット - アデリア(石塚硝子)めでたmono 豆皿 ペアセット - アデリア(石塚硝子)めでたmono 豆皿 ペアセット - アデリア(石塚硝子)

古来から幸せを呼びこむ力があると信じられてきた「縁起物」をうつした硝子食器「めでたmono」シリーズの豆皿。
明るい色彩と楽しい絵柄で食卓を華やいだ雰囲気に。
大切な方の幸せを願うプレゼントとして、また、自分へのラッキーアイテムとしてもおすすめ。
金色と朱色の貼り箱がおめでたいギフトセットです。

材質ソーダガラス食器の種類和食器形状丸皿質量(g)約77最大径×高さH(Φmm×mm)約90×18内容量1セット
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
※耐熱ガラスではございません。熱いものを入れると破損する可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969447S-6283招福
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
52969456S-6284大吉
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする