ダルトン
GLASS FARMER PLATE ガラス ファーマープレート
ガラス製 食品プレート
材質
ガラス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52969894
G815-973LE
特殊形状(レモン型)
200
33
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52969903
G815-973CB
特殊形状(キャベツ葉型)
205
42
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52969937
G815-973KW
特殊形状(キウイ型)
208
20
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52969955
G815-973AP
特殊形状(アップル型)
253
25
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52969964
G815-973HB
特殊形状(ハンバーガー型)
247
22
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52969919
G815-973CN
特殊形状(コーン型)
245
20
オープン
取扱い終了
返品不可
52969928
G815-973PN
特殊形状(ピーナッツ型)
210
20
オープン
取扱い終了
返品不可
52969946
G815-973AC
特殊形状(アーティチョーク型)
252
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください