TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACダクトD
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途
設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
ダクト(送風)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
曲げやすい、軽量
商品タイプ
カット可能
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全131種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
32.4
37.3
50.8
64
76.5
90
103
127.3
151.4
176.6
205
外径(Φmm)
選択してください
38.6
44.5
59.8
73.2
85.9
100
113
137.3
162
187.8
216.8
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
50
131種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52977077
21101-032 1m
32.4
38.6
1
0.06(0.6)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977086
21101-032 2m
32.4
38.6
2
0.06(0.6)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977095
21101-032 3m
32.4
38.6
3
0.06(0.6)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977104
21101-032 4m
32.4
38.6
4
0.06(0.6)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977113
21101-032 5m
32.4
38.6
5
0.06(0.6)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977129
21101-032 6m
32.4
38.6
6
0.06(0.6)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977138
21101-032 7m
32.4
38.6
7
0.06(0.6)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977147
21101-032 8m
32.4
38.6
8
0.06(0.6)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977156
21101-032 9m
32.4
38.6
9
0.06(0.6)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977165
21101-032 10m
32.4
38.6
10
0.06(0.6)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977174
21101-032 20m
32.4
38.6
20
0.06(0.6)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977183
21101-032 30m
32.4
38.6
30
0.06(0.6)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977199
21101-032 50m
32.4
38.6
50
0.06(0.6)
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977208
21101-038 1m
37.3
44.5
1
0.06(0.6)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977217
21101-038 2m
37.3
44.5
2
0.06(0.6)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977226
21101-038 3m
37.3
44.5
3
0.06(0.6)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977235
21101-038 4m
37.3
44.5
4
0.06(0.6)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977244
21101-038 5m
37.3
44.5
5
0.06(0.6)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977253
21101-038 6m
37.3
44.5
6
0.06(0.6)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977269
21101-038 7m
37.3
44.5
7
0.06(0.6)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977278
21101-038 8m
37.3
44.5
8
0.06(0.6)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977287
21101-038 9m
37.3
44.5
9
0.06(0.6)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977296
21101-038 10m
37.3
44.5
10
0.06(0.6)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977305
21101-038 20m
37.3
44.5
20
0.06(0.6)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977314
21101-038 30m
37.3
44.5
30
0.06(0.6)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977323
21101-038 50m
37.3
44.5
50
0.06(0.6)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977339
21101-050 1m
50.8
59.8
1
0.05(0.5)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977348
21101-050 2m
50.8
59.8
2
0.05(0.5)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977357
21101-050 3m
50.8
59.8
3
0.05(0.5)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977366
21101-050 4m
50.8
59.8
4
0.05(0.5)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977375
21101-050 5m
50.8
59.8
5
0.05(0.5)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977384
21101-050 6m
50.8
59.8
6
0.05(0.5)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977393
21101-050 7m
50.8
59.8
7
0.05(0.5)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977409
21101-050 8m
50.8
59.8
8
0.05(0.5)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977418
21101-050 9m
50.8
59.8
9
0.05(0.5)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977427
21101-050 10m
50.8
59.8
10
0.05(0.5)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977436
21101-050 20m
50.8
59.8
20
0.05(0.5)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977445
21101-050 30m
50.8
59.8
30
0.05(0.5)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977454
21101-050 50m
50.8
59.8
50
0.05(0.5)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977463
21101-065 1m
64
73.2
1
0.04(0.4)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977479
21101-065 2m
64
73.2
2
0.04(0.4)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977488
21101-065 3m
64
73.2
3
0.04(0.4)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977497
21101-065 4m
64
73.2
4
0.04(0.4)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977506
21101-065 5m
64
73.2
5
0.04(0.4)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977515
21101-065 6m
64
73.2
6
0.04(0.4)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977524
21101-065 7m
64
73.2
7
0.04(0.4)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977533
21101-065 8m
64
73.2
8
0.04(0.4)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977549
21101-065 9m
64
73.2
9
0.04(0.4)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977558
21101-065 10m
64
73.2
10
0.04(0.4)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52977567
21101-065 20m
64
73.2
20
0.04(0.4)
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。