曜日別特売

TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)

TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
(1件のレビュー)

アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。

用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、使用条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じるおそれがございますので、ご使用の場合は、あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5297888821180-50 5m5154.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297889721180-65 5m67.571.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297891521180-100 5m102.5106
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297892421180-125 5m127.5131
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297894921180-175 5m176.5180
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297895821180-200 5m202205
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297896721180-250 5m253256
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297890621180-75 5m7680
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297893321180-150 5m152155
オープン
44,980
49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5297897621180-300 5m303306
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52978949
2024-07-04
用途: ダクト交換
有限会社 ツインズ飲食業

なかなか商品届かなかったのですが、、こちらに来ましてからの、作業性は抜群でした。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする